Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 1/2, Ø 50,8 mm, Steigung 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 1/2, Ø 50,8 mm, Steigung 16 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 1/2, Ø 50,8 mm, Steigung 16 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 1/2, Ø 50,8 mm, Steigung 16 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 1/2, Ø 50,8 mm, Steigung 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4921936
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835850403
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
bsf schneideisen
Völkel Schneideisen BSF 1/2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
50,8
Gewindenorm:
BS 84
Gewindesteigung:
16
Toleranzfeld:
medium
Besonderheit:
Britisch-Standard-Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
5/8
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
BSF 1/2
Weitere Suchbegriffe: Völkel, Schneideisen,, HSS,, BS, 84,, BSF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,51*
€ 57,90*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,98*
€ 57,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 76,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.