Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 10x1, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 10x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 10x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 10x1, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Mf 10x1, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4922280
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     90155
EAN/GTIN:
     4022835901556
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Ersatzschneidbacken
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B 4451 Mf 10x1.0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Gewinde:
M10
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
50
Gewindenorm:
DIN 13
Gewindesteigung:
1
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
Gewindegröße:
Mf 10
Norm:
JIS B-4451
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, fein-gewinde-schneideisen m10x1, schneidbacken, fein-gewinde-schneideisen m10, Völkel, Schneideisen, Typ, VS,, Form, A,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 23,91*
€ 32,89*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 35,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,81*
€ 36,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,37*
€ 36,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.