Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Rp (BSPP) 3/8"x19, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Rp (BSPP) 3/8"x19, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Rp (BSPP) 3/8"x19, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Rp (BSPP) 3/8"x19, Ø 50 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, Rp (BSPP) 3/8"x19, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4922970
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     95020
EAN/GTIN:
     4022835950202
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
schneidbacken
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B 4451 Rp (BSPP) 3/8x19
Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Gewinde:
PS 3/8
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
50
Gewindenorm:
ISO 7-1
Gewindesteigung:
19
Toleranzfeld:
medium
Gewindegröße:
Rp (BSPP) 3/8"
Norm:
JIS B-4451
Weitere Suchbegriffe: Völkel, Schneideisen, Typ, VS,, Form, A,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 23,91*
€ 33,00*
2 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 35,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 36,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,29*
€ 36,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.