Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA,2M
3M Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA,2M
3M Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA,2M
Artikel-Nr.:
     5417B-p4923379
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1260328
EAN/GTIN:
     3660570050576
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
3M »PROTECTA« Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

Eigenschaften:
• 3M PROTECTA Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
• Mit Stretch,
• Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
• Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl
• Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C
• Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Zulassung/Norm: CE EN 355:2002
Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,1 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Länge:
2 m
Ausführung:
Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, 3M, Verbindungsmittel, mit, PROTECTA,2M
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,28*
€ 85,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 86,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 88,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,74*
€ 92,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,35*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.