| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4923384 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570034170 |
| |
|
| | |
| 3M »PROTECTA« Kernmantelseil Eigenschaften: • Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät Viper • Seildurchmesser: 10,5 mm • Mit Schraubkarabiner 25 kN • Öffnungsweite 17 mm Zulassung/Norm: EN 353-2 Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | 3M | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Länge: | 10 m | Ausführung: | Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,23* | € 52,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,92* | € 55,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,57* | € 55,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,34* | € 55,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,83* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,057* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|