Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Warnschutzjacke ARTHUR Gr. S gelb-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Warnschutzjacke ARTHUR Gr. S gelb-marine
Fortis Warnschutzjacke ARTHUR Gr. S gelb-marine
Fortis Warnschutzjacke ARTHUR Gr. S gelb-marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4924229
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004437
EAN/GTIN:
     4063726004437
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fortis Warnschutzjacke ARTHUR

Ausführung:
  • Atmungsaktiv
  • Wasserdicht
  • Winddicht
  • Herausnehmbares Webpelzfutter
  • Abnehmbare Ärmel
  • Kapuze im Kragen
  • Zwei Brust- und Seitentaschen
  • Aufgesetzte Handytasche
  • Schulterreflexstreifen
  • Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) EN 343 Klasse 3/3
Material:
100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet

Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Fortis
Größe:
S
Farbe:
gelb-marine
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke gr. s, si jacke, warnjacke gelb blau, Fortis, ARTHUR, Gr., S, gelb-marine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 50,43*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 50,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,51*
€ 52,04*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 40,06*
€ 53,00*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 42,73*
€ 57,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.