Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A Gr. 11
Artikel-Nr.:
     5417B-p4924253
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     126A-11
EAN/GTIN:
     7340118312279
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Ejendals Schweißerschutzhandschuhe Tegera 126A

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001+A1:2005 Typ B, EN 1149-2:1997R: 2,55x10 Ohm, EN 420
  • Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
  • Gutes Fingerspitzengefühl und gute Passform
  • Ungefüttert
  • Verstärkte Nähte
  • Gummizug im Bund
  • Länge: 310–350 mm
  • Stärke: 0,7–0,8 mm
  • Farbe: weiß-gelb
Material: 
Vollnarben-Ziegenleder

Anwendungsbereiche: 
Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten


Weitere Informationen:
Brennverhalten:
Stufe 4
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Ejendals
Größe:
11
Farbe:
weiß-gelb
Länge:
310-350 mm
Material:
Leder
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
PSA-Kategorie:
Kat. III
Widerstand vor Tropfen geschmolzenen Metalls:
Stufe 4
Konvektive Hitze:
Stufe 2
Kontaktwärme:
Stufe 1
Schutz:
EN 388:2016 2.1.1.1.X. / EN 407 4.1.2.X.4.X.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,71*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 9,96*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,05*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,48*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 12,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 300 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
ab 600 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 146,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312293
ab € 7,72*
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,72*
Ähnlich
Ejendals
7340118312330
ab € 7,74*
Ähnlich
Ejendals
7340118312255
ab € 7,68*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.