| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924261 Herst.-Nr.: 8815/9 EAN/GTIN: 7340118371238 |
| |
|
| | |
| Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera Infinity 8815
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
- Handfläche beschichtet
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Kontaktwärme bis 100°C
- Anatomisch geformt
- Farbe: schwarz
- Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Material: Beschichtung: Nitrilschaum Futter: Nylon, 18 gg, CRF Omni Technology, Spandex Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe F | Kontaktwärme: | Stufe 1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Ejendals | Größe: | 9 | Farbe: | schwarz | Material: | Nitril / Textil | Schutz: | EN 388:4X43F / EN 420 / EN 407: X1XXXX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Tegera, Infinity, 8815, Gr. |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,57* | € 11,38* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 12,74* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 10,99* | € 14,08* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 12,02* | € 15,81* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 94,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|