Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987 Gr. 7
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987 Gr. 7
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987 Gr. 7
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p4924264
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     987/7
EAN/GTIN:
     7340118340289
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Ejendals Schnittschutzhandschuh Tegera 987

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004
  • Sandige Oberfläche
  • Schnittbeständigkeit Klasse F
  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
  • Öl- und wasserabweisende Innenhand
  • Farbe: schwarz-gelb
Material: 
Beschichtung: Nitril
Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden

Anwendungsbereiche: 
Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten

Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe F
Schutz:
EN 388 4.X.4.2.F. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 511 X.1.X.
Kontaktkälte:
Stufe 1
Kontaktwärme:
Stufe 2
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Ejendals
Größe:
7
Farbe:
schwarz-gelb
Material:
Nitril / Textil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 19,56*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 19,57*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 19,60*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,64*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 20,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paar
ab 150 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
ab 300 Paar
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
987/10
ab € 14,75*
Ähnlich
Ejendals
987/11
ab € 14,78*
Ähnlich
Ejendals
987/8
ab € 14,80*
Ähnlich
Ejendals
987/9
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.