Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924283 Herst.-Nr.: 7100208793 EAN/GTIN: 4054596732957 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille »Solus 2000« Eigenschaften: • Sportliche Ausführung • Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform • Strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard Antibeschlag-Beschichtung • Die Scotchgard Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser • Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer Zulassung/Norm: EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT K N Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Art: | Schutzbrille | Hersteller: | 3M | Material: | Polycarbonat | Glasfarbe: | grau | PSA-Kategorie: | Kat. II | Grundpreis: | Nein | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Dioptrien: | ohne | Ausführung: | Augenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 3M, Brille, Solus, 2000,, graue, Scheibe |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 11,76* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,25* | € 11,82* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 11,90* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,07* | € 12,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|