Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146870600 |
| |
|
| | |
| - für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- 105-Grad-Winkel für enge Räume
- zur Verwendung mit einer Bohrmaschine, Akku-Schrauber oder Ratsche
- magnetisch
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
Der BRILLIANT TOOLS Winkel-Bithalter BT053001 ist um 105° abgewinkelt. Dies ermöglicht das Schrauben oder Bohren in engen Räumen. Durch den 1/4" (6,3 mm) Außensechskant Antrieb kann der Winkel-Bithalter mit Bohrmaschinen, Akku-Schrauber oder mit manuellen Werkzeugen angetrieben werden. Der magnetische 1/4" (6,3 mm) Innensechskant Abtrieb kann für Bits oder Bohrer mit einen Außensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3 genutzt werden. Der Winkel-Bithalter ist aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit. Die Gesamtlänge beträgt 14 cm und die Höhe 40 mm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Brilliant Tools | Gewicht: | 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Winkel-Bithalter,, 105° |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 5,51* | € 7,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 8,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|