Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924880 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146858967 |
| |
|
| | |
| - für Innensechskantschrauben
- handschonende Kraftübertragung
- Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht Arbeiten um die Ecke
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- mit 2-Komponentengriff und Querloch zum Aufhängen
- matt verchromt
Der BRILLIANT TOOLS T-Griff-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel BT041103 eignet sich für 3 mm Innensechskantschrauben. Er ist mit Querloch zum Aufhängen ausgestattet und hat eine Länge von 10 cm. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von verrosteten oder verklebten Schrauben erforderlich, so ist der T-Griff-Schraubendreher die Lösung. Dank der hochwertigen Materialien hält das Werkzeug auch höchsten Beanspruchungen stand. Mit dem kugelförmigen Profil kann in engen Situationen problemlos die Werkzeugachse zur Schraubenachse geneigt werden. So ist auch Arbeiten um die Ecke oder in sehr engen Montageräumen möglich. Mit seinen ergonomischen, asymmetrischen Griff erleichtert er die Arbeit im Dauereinsatz. Das 2-Komponentengriff-Design mit griffsympathischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Ja | Abtriebsform: | Innensechskant | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Abtriebsgröße: | 3 | Hersteller: | Brilliant Tools | Schaftlänge: | 100 | Gewicht: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Brilliant, Tools, T-Griff-Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüs, 3,0, x, 100 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 1,51* | € 2,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,65* | € 2,61* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|