Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4925087 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146868645 |
| |
|
| | |
| - gehärteter Stahldraht
- ideal zum Entrosten, Säubern und Entlacken
- für schwer zugängliche Stellen
- Ø 75 mm
- mit 6 mm Aufnahmeschaft
- max. 4.500 U/min
Die BRILLIANT TOOLS Topfbürste BT103106 ist ideal zum Entrosten, Säubern und Entlacken. Die Topfbürste mit gehärtetem Stahldraht ist besonders für schwer zugängliche Stellen oder großen Flächen geeignet. Sie hat einen Durchmesser von 75 mm und ist für max. 4.500 U/min ausgelegt. Durch den 6 mm Aufnahmeschaft kann sie mit einer handelsüblichen Bohrmaschine oder Akku-Bohrschrauber zum Einsatz kommen. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Schaftdurchmesser: | 6 | Durchmesser: | 75 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Besatzart: | gewellt/gerade | Besatzmaterial: | Stahldraht | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Brilliant, Tools, Topfbürste,, Ø, 75, mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 2,91* | € 4,24* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,17* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|