Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4925096 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146871003 |
| |
|
| | |
| - 15 Funktionen in einem Werkzeug
- einfache Bedienung
- Sicherheitsschlösser zum Verriegeln der Werkzeuge
- ergonomischer Griff
- inklusive Tasche mit Gürtellasche
- Aluminium
Die BRILLIANT TOOLS Multifunktionszange BT100903 ist ein kleiner Werkzeugkasten in einem Werkzeug. Mit den 14 verschiedenen Funktionen ist sie auch der perfekte Begleiter beim Camping oder einer Reise. Der aus Aluminium gefräste Griff beinhaltet im eingeklappten Zustand alle Werkzeuge. Die Funktionen im Einzelnen sind: Zange, Spitzzange, Kabelschneider, Messer, großer Schlitzschraubendreher, mittlerer Schlitzschraubendreher, kleiner Schlitzschraubendreher, Durchstecher, Feile, kleines Messer, PH1 Schraubendreher, Flaschenöffner, Dosenöffner und Säge. Beide Sicherheitsschlösser verriegeln die Werkzeuge, wenn diese ausgeklappt sind. So wird ungewolltes Einklappen und das eventuelle Quetschen der Finger verhindert. Zusätzlich wird die Multifunktionszange in einer Tasche mit Gürtellasche ausgeliefert. Einmal am Gürtel befestigt, ist sie immer griffbereit. 1. Spitzzange 2. Zange 3. Dosenöffner 4. Flaschenöffner 5. mittlerer Schlitzschraubendreher 6. Durchstecher 7. großer Schlitzschraubendreher 8. Feile 9. PH1 Schraubendreher 10. Messer 11. kleiner Schlitzschraubendreher 12. Säge 13. Angelhaken-Entferner 14. Kabelschneider 15. Sicherheitsschlösser zum Verriegeln UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brilliant Tools | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Gewicht: | 302 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Messer, und, Multifunktionszange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 13,48* | € 18,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,54* | € 18,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,46* | € 18,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,67* | € 19,41* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,24* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|