| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4927480 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4251597103292 EAN/GTIN: 4251597103292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobil Pro LED Akkufluter • Geeignet für Bosch GBA 18V & Würth LI-CV-18V, Makita BL 1850 - Milwaukee M18 und DeWalt DCB18 • Aus ABS-Kunststoff • 3 Stufen Schaltbar: 100%, 50%, 25% • USB Output • Magnethalterung, Hakenhalterung • Aufnahme für Stativ-Befestigung • Schutzart IP 20 • Energieeffizenzklasse D Lieferung: Mobil Pro LED Akkufluter, 18 V-Netzteil, Bedienungsanleitung, ohne Adapter für Akkus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lichtfarbe: | 850 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Stromversorgung: | Akku | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Länge: | 260 mm | Akkuspannung: | 18 - 22 V | Farbtemperatur: | 5000 K | Lumen: | 2200 lm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |