Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 25x20x6 P40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 25x20x6 P40
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 25x20x6 P40
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 25x20x6 P40
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 25x20x6 P40
Artikel-Nr.:
     5417B-p4927498
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     8711479983849
EAN/GTIN:
     8711479983849
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
19000
Hersteller:
Norton Clipper
Korngröße:
40
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Norton, Clipper, mit, Schaft, R207Plus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 15,64*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,22*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,51*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 16,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.