Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 30x10x3 P120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 30x10x3 P120
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 30x10x3 P120
Norton Clipper Fächerschleifer mit Schaft R207Plus 30x10x3 P120
Artikel-Nr.:
     5417B-p4927501
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     8711479972744
EAN/GTIN:
     8711479972744
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
15900
Hersteller:
Norton Clipper
Kopfhöhe:
10 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Kopf-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Norton, Clipper, mit, Schaft, R207Plus
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 13,49*
€ 16,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,42*
€ 19,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 20,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 20,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,40*
€ 21,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.