Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 417 x 615 mm, rot gewschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 417 x 615 mm, rot gewschl.
Transportroller 417 x 615 mm, rot gewschl.
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757791
EAN/GTIN:
     4260507757791
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller • Material: Kunststoff • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe RAL:
rot
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
415 mm
Ladeflächenbreite:
615 mm
Tragkraft:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Transportroller, 417, x, 615, mm,, rot
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,78*
€ 57,31*
2 Tage
72
€ 6,90*
ab € 44,97*
€ 57,33*
2 Tage
72
€ 7,90*
ab € 46,73*
€ 59,59*
€ 4,95*
ab € 47,09*
€ 59,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 66,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M410610ABS3020OBLB7
ab € 39,03*
Ähnlich
ESB Systembau
M410610ABS3020RBLB7
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.