Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Sortimentskoffer CarryMore 55, leer Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Sortimentskoffer CarryMore 55, leer Farbe: schwarz
Raaco Sortimentskoffer CarryMore 55, leer Farbe: schwarz
Raaco Sortimentskoffer CarryMore 55, leer Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933422
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146388
EAN/GTIN:
     5733439146388
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Tragerahmen CarryMore 55, leer • Lager- und Transportsystem • Material: Polypropylen-Copolymer • Bestückbar mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern • Mit ergonomischem Tragegriff • Stapelbar, mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen • Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Belastbarkeit:
25
Hersteller:
Raaco
Höhe:
195
Breite:
386
Farbe:
schwarz
Länge:
278
Gewicht:
1,8
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,62*
€ 46,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 58,62*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,93*
€ 59,53*
1 Tag
49
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,68*
€ 59,82*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.