Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Aluminiumbox D157 B750xT550xH380 mm, Inhalt ca. 157 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Aluminiumbox D157 B750xT550xH380 mm, Inhalt ca. 157 Liter
Fortis Aluminiumbox D157 B750xT550xH380 mm, Inhalt ca. 157 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933437
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004314
EAN/GTIN:
     4063726004314
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D • Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
380 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
750 mm
Hersteller:
Fortis
Höhe:
380
Breite:
550
Länge:
750
Material:
Aluminium
Gewicht:
9
Außenbreite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: alu transportbox, Fortis, D157, B750xT550xH380, mm,, Inhalt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 255,45*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 255,47*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 259,51*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 284,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 207,40*
€ 295,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.