Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4936087 Herst.-Nr.: 7322540349184 EAN/GTIN: 7322540349184 |
| |
|
| | |
| Tork Xpress Mini Spender für Multifold Handtücher • Mini Spender für Tork Xpress Handtücher • Sorgt durch die Einzelblattausgabe für geringeren Verbrauch • Geeignet für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz • Einfaches Nachfüllen der Bündel Weitere Informationen: | | Breite: | 302 mm | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Tork | Höhe: | 295 mm | Tiefe: | 101 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,73* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,43* | € 39,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,68* | € 39,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,16* | € 40,73* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,61* | € 51,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|