Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4939977
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101604200
EAN/GTIN:
     4030456099484
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
16
Gesamtlänge:
200
Breite:
4
Norm:
4964
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 16, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 29,10*
€ 39,04*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 29,55*
€ 39,46*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 30,49*
€ 41,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 44,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,08*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.