Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 940 x 1000 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p4941775
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479346
EAN/GTIN:
     4058546371401
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf für optimale Standzeit
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt:
1
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
1000
Arbeitslänge:
940
Anzahl der Schneiden:
4
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, MX4, SDS-plus,, 20, x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,87*
€ 81,77*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,95*
€ 82,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 82,72*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 95,17*
€ 5,95*
ab € 83,80*
€ 103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.