Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 1/4 (25572)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 1/4 (25572)
Wiha Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 1/4 (25572)
Wiha Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 1/4 (25572)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497963
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25572
EAN/GTIN:
     4010995255725
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Torq-Set-Sicherheitsschrauben.

Extra: 25 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone.

Geometrie: Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abmessungen:
41730
Gewicht:
7 g
Torq-Set:
1/4
Länge Bit:
32 mm
Serie:
7019 ZOT TS
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,008
Klingenlänge:
32 mm
Abtriebsform:
Torq-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,91*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,06*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,19*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,53*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.