Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38680)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38680)
Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38680)
Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box (38680)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498144
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38680
EAN/GTIN:
     4010995386801
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Inhalt:

  • 2x Bit Professional 50 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ2 (33707)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,3889
Gewicht:
33,33 g
Serie:
7042 Z
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,98*
1
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,57*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
33707
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.