Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ2 (01811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ2 (01811)
Wiha Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ2 (01811)
Wiha Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ2 (01811)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498159
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01811
EAN/GTIN:
     4010995018115
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Normen: DIN ISO 8764-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
16 g
Pozidriv:
PZ2
Länge Bit:
70 mm
Serie:
7042 Z
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0154
Abmessungen:
PZ2
Klingenlänge:
70 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Pozidriv-Bit-Satz, wiha bit pz2, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Wiha, Bit, Professional, 70, mm, Pozidriv
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,84*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,93*
5
€ 4,80*
ab € 2,78*
€ 3,96*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 4,31*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.