Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Wiha Bit Set Collector 32-tlg. inkl. Box, Magnetischer Bithalter, Multibit Schraubendreher, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3
Artikel-Nr.:
     5417B-p498547
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34686
EAN/GTIN:
     4010995346867
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
DURCHDACHT:
Das Universalschraubendreher Set mit Bits befindet sich übersichtlich geordnet in einer robusten Box, die sich auf Knopfdruck automatisch öffnet

ERGONOMIE:
Der magnetische Bit Griff des Sets besitzt den Wiha SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Vor Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

FLEXIBEL:
Durch den Bit Handgriff und den Bithalter ( Bitaufnahme 1/4" ) ist der Anwender sowohl für Maschinen- als auch für den Handbetrieb ausgerüstet

ZEITSPAREND:
Der magnetische CentroFix Force Schnellwechselhalter ermöglicht einen schnellen Bitwechsel durch leicht zu bedienende Ver- und Entriegelung des Halters

Gehäuse:
Robuste Box aus hochfestem Kunststoff. Anwendung:
Durch Handgriff und Bithalter sofort sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar. Bithalter:
CentroFix Force Schnellwechselhalter, magnetisch. Bits:
25 mm Standard-Bits. Gehäuse:
Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch. Griff:
Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4". DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626) 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) 5x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658) 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659) 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) 5x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689) 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T40 (01722) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708) 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm (39133) 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160) 1x Collector Box
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7928-913
Serie:
7928-913
Verpackungsgröße:
93 x 135 x 102 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,3687
Abmessungen:
SW 1/4mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,5mm; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SW 4,0mm; SW 5,0mm; SW 6,0mm; T10; T15; T20; T25; T30; T40; SW 1/4mm;
Gewicht:
382 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,44*
€ 41,22*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 42,91*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,61*
€ 43,23*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,52*
€ 44,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.