Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv (PZ1) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung (08056)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv (PZ1) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung (08056)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv (PZ1) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung (08056)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Pozidriv (PZ1) 50-tlg. 1/4" C6,3 in Großpackung (08056)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498573
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08056
EAN/GTIN:
     4010995080563
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Erfüllt Ihre Ansprüche: Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.

Anwendung: Speziell für den Profi-Bedarf.

Bits: 25 mm Standard-Bits.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 50x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
243 g
Serie:
7929 Z
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,2776
Abmessungen:
PZ1;
Verpackungseinheit (Stück):
50
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wiha bit pz1, bit satz, wiha bit-satz, Wiha, Bit, Set, Standard, 25, mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,72*
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 19,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 21,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,68*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 23,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.