Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)
Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)
Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498782
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28758
EAN/GTIN:
     4010995287580
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Halter
Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Bitsortiment.

Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.

Hülse: Bit-Schnellwechselhalter für Wiha Quergriff-Drehmomentwerkzeuge. Ermöglicht einen besonders schnellen Bitwechsel.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Schaftlänge:
125
Gesamtlänge:
125
Klingenform:
6-kant
Abtriebsgröße:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Aufnahme / Drive:
1/4
Veredelung Spitze:
Wiha ChromTop®
Antriebsform:
6-kant
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Klingendurchmesser:
6
Abtriebsprofil:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
GS-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
125
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Aufnahme:
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Außensechskant:
1/4 mm
Serie:
2899
Verpackungsgröße:
229 x 67 x 53 mm
Herkunftsland:
DE
Länge Drehmomentklinge:
125 mm
Gesamtgewicht:
0,036
Durchmesser Sechskantklinge:
6 mm
Aussendurchmesser:
11 mm
Antriebsgröße:
6
Gewicht:
58 kg
Länge:
125 mm
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, bit-halter wiha, bit halter, bithalter schnellwechselfutter, Wiha, für, Drehmoment-Schraubendreher, mit, Quergriff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,21*
€ 19,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,86*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 23,05*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.