| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4999354 Herst.-Nr.: 4063726004109 EAN/GTIN: 4063726004109 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste mit Aufrollhilfe und Haken • 5 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung • Mit Kindersicherung • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Schutzkontakt-Stecker • Zum Hinlegen, Aufhängen oder Befestigung an Metalloberflächen mittels rückseitiger Magnete • Für den Einsatz im Innenbereich geeignet Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | Hersteller: | Fortis | Kabellänge: | 3 | Farbe: | schwarz/grün | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Steckerart: | Winkelstecker | Versenkbar: | nein | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 5 | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 11,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,95* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,99* | € 12,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,03* | € 12,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,88* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|