Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Kegelbürste Stahldraht 115x12mm gezopft 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Kegelbürste Stahldraht 115x12mm gezopft 0,5mm
Lessmann Kegelbürste Stahldraht 115x12mm gezopft 0,5mm
Lessmann Kegelbürste Stahldraht 115x12mm gezopft 0,5mm
Lessmann Kegelbürste Stahldraht 115x12mm gezopft 0,5mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999664
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359025772
EAN/GTIN:
     4017359025772
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Kegelbürste

Stahldraht, gezopft
• Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
• Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Durchmesser:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzbreite:
12
Besatzart:
gezopft
Besatzmaterial:
Stahldraht
Max. U/min:
15000
Besatzstärke:
0,5
Besatzlänge:
24
Hersteller:
Lessmann
Gewinde:
M 14 x 2
Weitere Suchbegriffe: Lessmann, Stahldraht, 115x12mm, gezopft, 0,5mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,31*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,44*
€ 13,14*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,49*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.