Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste Inox Ø13x25/90 mm, S3,8mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999692
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359304013
EAN/GTIN:
     4017359304013
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht V2A rostfrei

• Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung
• Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
Werkzeugdurchmesser:
13
Max. U/min:
3500
Besatzstärke:
0,12
Besatzlänge:
25
Drahtstärke:
0,12
Hersteller:
Lessmann
Gewinde:
Schaft 3,8
Länge:
90
Durchmesser:
13
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl, Lessmann, Mikro-Rohrbürste, Inox, Ø13x25/90, mm,, S3,8mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,91*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,16*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 7,40*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.