Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm
Lessmann Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999865
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359005576
EAN/GTIN:
     4017359005576
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Werkzeug-Topfbürste

• Stahldraht, gewellt
Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen
• Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen
• Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Besatzmaterial:
Stahldraht
Max. U/min:
10500
Besatzstärke:
0,3
Hersteller:
Lessmann
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Besatzlänge:
20 mm
Durchmesser:
50
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, lessmann topfbürste gewellt 50mm, bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, Lessmann, Schaft-Flächenbürste, Stahldraht, gew., 50x0,3mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
148
20
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,92*
1 Tag
90
10
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 6,25*
2 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,61*
2 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,77*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435362
ab € 7,86*
Ähnlich
Lessmann
435542
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.