Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler PKT8-RKP100 Einzelschuss, für Nägel Type RKP 65 - 100 mm + Druckluftkartusche KT1000
Artikel-Nr.:
     5417B-p5009758
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429071473
Suchbegriffe:
Druckluftkartusche
Tackernägel
Versenknagel
tackernägel prebena

PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku


  • schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde
  • inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000
  • konform mit allen CE-Richtlinien und Geräteverordnungen
  • optimale Gewichtsbalance und Schussverhalten
  • komfortable Bauhöhe von nur 38 cm
  • Einzel- oder Kontaktauslösung möglich
  • unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit
  • ergonomisch ausgereift für starke Leistung und hohen Komfort bei jedem Einsatz
  • kraftvoll für alle Nagellängen - auch in Ring-Ausführung (bis 100 mm)
  • reparatur- und servicefreundlich
  • umweltbewusst - kein Gas, kein CO2-Ausstoß
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • wetter- und temperaturunabhängig

Serienmäßige Ausstattung:

  • Bedienung über Touchdisplay
  • werkzeuglose Abnahme des Magazins
  • Leerschusssicherung, Gürtelhaken
  • Tiefeneinstellung
  • Schnellladesystem
  • Füllstandsanzeige
  • Druckentlastung

Gerät verarbeitet:

Rundkopf-Streifennägel der Type RKP von 65 - 100 mm Länge.

Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Lieferumfang

  • 1 Stk. PKT-8-RKP100 inklusive KT-1000
  • Akku ist im NICHT enthalten!
  • 1 Stk. Kunststoff-Transportkoffer

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Magazinkapazität:
30
Nageltyp:
RKP
Hersteller:
Prebena
Höhe:
362 mm
Nagellänge:
65 - 100 mm
Breite:
380 mm
Länge:
142 mm
Schussfolge:
1,5 Schuss/sec
Nageldurchmesser:
2,8 - 3,1 mm
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: tackernägel, Prebena, Hybridnagler, PKT8-RKP100, Einzelschuss,, für, Nägel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 842,46*
€ 942,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,21*
€ 948,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,97*
€ 1.122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,04*
€ 1.092,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,14*
€ 1.034,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,84*
€ 1.014,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.