Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTIPOWER Schleifgerät Vinyl "MBX Vinyl Zapper Ultimate"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTIPOWER Schleifgerät Vinyl "MBX Vinyl Zapper Ultimate"
MONTIPOWER Schleifgerät Vinyl "MBX Vinyl Zapper Ultimate"
MONTIPOWER Schleifgerät Vinyl "MBX Vinyl Zapper Ultimate"
MONTIPOWER Schleifgerät Vinyl "MBX Vinyl Zapper Ultimate"
Artikel-Nr.:
     5417B-p5009909
Hersteller:
     MONTIPOWER
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MONTIPOWER
Schleifgerät
Vinyl
"MBX

Der patentierte MBX Vinyl Zapper Ultimate-Band entfernt Vinyl, Kleberückstände, reflektierende Folien, Aufkleber, Abziehbilder und doppelseitiges Klebeband von Acrylfarben auf Metalloberflächen, blanken Metallen, Holz, Aluminium und Zierleisten.

Das patentierte Design unseres in Deutschland hergestellten MBX Vinyl Zapper Ultimate stellt sicher, dass die Lackierung unbeschädigt bleibt. Der MBX Vinyl Zapper Ultimate-Band wird auf ein Adaptersystem von 30 mm Breite montiert und mit der kabellosen Antriebseinheit mittels eines 18 V Akkus eingesetzt.


  • keine Lackschäden an OEM-Lackoberflächen
  • keine Oberflächenbeschädigung von Metall, Glas, Fiberglas oder Hartholz
  • keine Hitzeschäden oder Verschmieren auf dem Untergrund
  • neues Schnellwechseladapter-System (Click & Go)
  • Bänder auch in 15 mm Breite erhältlich
  • keine Vibrationen oder Springen weniger Betriebsermüdung
  • keine Klebstoffrückstände
  • schnelle, einfache Bedienung reduziert den Arbeitsaufwand um mehr als 60 %.
  • zur Nachpflege werden aufgrund der Silikonverunreinigung geeignete Reinigungstücher empfohlen
Weitere Informationen:
Hersteller:
MONTIPOWER
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl:
1350 U/min
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Zapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,81*
€ 977,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,07*
€ 942,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.