| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5031055 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000261317 EAN/GTIN: 4006632159464 |
| |
|
| | |
| Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 98mm · Befestigungsart: Schrauben und Dübel · Stärke: 2mm · Farb-Nr.: EST · Höhe: 150mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Material: | Stahl, rostfrei | Ausführung: | Ziffer 2 | Oberfläche: | matt | Höhe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDI, Ziffer, 2, VA, ma |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 12,93* | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 12,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,19* | € 12,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 13,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,07* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|