| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5036923 Herst.-Nr.: 590/41 EAN/GTIN: 4260056152665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pica Förster-/Signierkreide Classic PRO 590 blau papiert, 12 Stk./Schachtel- Premium Qualität dank bester Rohstoffe für professionelle Anwendung
- Ideal für permanente Markierungen auf trockenem und nassem Holz
- Auch geeignet auf Metall, Stein/Beton, Kunststoff
- Gute Farbabgabe dank extrem hoher Pigmentierung
- Hohe Bruchfestigkeit durch hoch verdichtetem, extrudiertem Material
- Mit Wickeletikett gegen verschmutzte Finger
- Durchmesser: 12 mm, Länge: 120 mm
- temperaturbeständig bis 70 °C
- VE = 1 Schachtel à 12 Stück
Wir empfehlen dazu: Pica Classic 588 Kreidehalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Papiert: | Ja | Kreidenform: | sechseckig | Hersteller: | Pica | Länge: | 120 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, pica tieflochmarker blau, bohrloch pen, pica bohrlochmarker, Pica, Förster-/Signierkreide, Classic, PRO, 590, blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 120 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45834* | € 0,6625* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,45834* | € 0,83834* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,47667* | € 0,87667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,48667* | € 0,8875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,45* | € 1,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|