| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5036928 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260056155697 |
| | |
|
| | |
| - Tubenschreiber
- Für hochpermanente Markierungen
- Für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig
- Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel
- Extrem hitzebständig
- Inhalt: 50ml
- Ausführung: Tube
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Hersteller: | PICA | Farbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 50 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,63* | € 3,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,65* | € 4,19* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,44* | € 4,24* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 4,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,69* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|