| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5037926 Herst.-Nr.: 340017.8.0 EAN/GTIN: 4044465361036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Nature GTX low
- Obermaterial: Nubukleder, 1,6– 1,8 mm
- Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
- Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
- Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung
- „AIRFLOW“ Kanäle
- Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend
- Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer
- Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profi Gestaltung und den verwendeten Spezialgummi Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend
- Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten
- Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material
- Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente
- Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß
- Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse
- Sonstiges: Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsklasse: | keine | Größe: | 42 | Farbe: | braun/grün | Material: | Leder | Größe UK: | 8 | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | nein | Internetfarbe: | braun | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, halbschuhe schwarz, halbschuhe, haix halbschuhe, HAIX, Halbschuh, BLACK, EAGLE, Nature, GTX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 125,18* | € 160,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 125,26* | € 160,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 113,32* | € 165,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|