Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Sam 5520 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Artikel-Nr.:
     5417B-p5038114
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520-46
EAN/GTIN:
     4031783007036
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitsstiefel 5520 Sam BOA S3

Ausführung:
  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
  • Schutzkappe: Composite-Flexkappe
  • Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
  • Obermaterial: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial 
  • Futter: Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
  • Einlegesohle: BAAK ESD Softstep Einlegesohle
  • Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
  • Metallfrei: Nein
  • Gewicht: 510 g / Stück, Gr. 42
  • Weite: 11 (Gr.35-48)
Besonderheiten: Patentiertes Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme


SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

  • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
  • geschlossener Fersenbereich
  • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
  • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
  • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
  • antistatische Eigenschaften (A)
  • durchtrittsichere Sohle (P)
  • profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Hersteller-Nr.:
5520
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
Ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
Schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
510 g
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Baak
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,01*
€ 72,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,62*
€ 73,02*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 60,60*
€ 73,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,51*
€ 76,76*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 72,02*
€ 86,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,88*
€ 83,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
552035-35
ab € 58,26*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 58,26*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 58,31*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 59,36*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 59,42*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 58,29*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 58,26*
Ähnlich
Baak
5520-40
ab € 59,41*
Ähnlich
Baak
5520-41
ab € 60,89*
Ähnlich
Baak
5520-42
ab € 59,41*
Ähnlich
Baak
5520-43
ab € 58,44*
Ähnlich
Baak
5520-44
ab € 59,39*
Ähnlich
Baak
5520-45
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.