Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. M malibublau
Artikel-Nr.:
     5417B-p506145
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216041005
EAN/GTIN:
     4045981092657
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Performance #216

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze
  • Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht

Material: 
50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/m²
Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
M
Farbe:
malibublau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
216
Herkunftsland:
TR
Farbcode:
41
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
200 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Hakro, Damen, Poloshirt, Performance, #216, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 21,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 21,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,53*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 15,87*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 15,83*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,56*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,45*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,49*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,51*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 15,90*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 15,96*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,53*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.