Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181 Gr. 4XL malibublau
Artikel-Nr.:
     5417B-p507140
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0181041010
EAN/GTIN:
     4045981092404
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
HAKRO V-T-Shirt Mikralinar Damen #181

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt 
  • besonders pflegeleicht und strapazierfähig
  • Mit 1 x 1- geripptem Halsbündchen
  • Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hoch- wertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Single Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²

Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
181
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
41
Form:
kurzarm
Gewicht:
160 g/m² kg
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
malibublau
Größe:
4XL
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts hakro, t-shirt uv, damen-t-shirts v-ausschnitt, HAKRO, V-T-Shirt, Mikralinar, Damen, #181, Gr.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 11,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,52*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 12,17*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,89*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,57*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,60*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,26*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,28*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,50*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,57*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.