Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Dassy Arbeitsbundhose Liverpool 200427 Gr. 106 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p512693
Hersteller:
     DRESS CONFECT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729043326
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
HOSE LIVERPOOL PESCO61 (245 gr) GRAU PLUS
Weitere Informationen:
Gewebe:
leicht
Waschanleitung:
waschbar bis 60° C
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Dassy®
Farbe:
grau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
106
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau, arbeitshose dassy, berufshose, Dassy, Arbeitsbundhose, Liverpool, 200427, Gr., 106
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 30,43*
7 Tage
19
€ 5,90*
ab € 22,42*
€ 30,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,76*
€ 31,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250036
ab € 19,69*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250038
ab € 19,80*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259540
ab € 21,60*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250540
ab € 21,60*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250040
ab € 19,74*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259542
ab € 21,62*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250542
ab € 21,64*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250042
ab € 19,70*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259544
ab € 21,54*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250544
ab € 21,44*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250044
ab € 19,81*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259546
ab € 21,45*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250546
ab € 21,51*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08250046
ab € 19,83*
Ähnlich
DASSY
2004272061B08259548
ab € 21,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.