| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p513034 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729050348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dassy Warnschutz Bundhose Omaha
Ausführung:- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Schenkeltasche
- doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- Reflexstreifen von 70 mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Material: Gewicht: 65% Polyester/35% Baumwolle
Gewicht: 300 g/m²
Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | dunkelblau/gelb | Größe: | 110 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose 110, bundhose blau, bundhose, Dassy, Warnschutz, Omaha, Gr., 110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |