Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL schwarz/grau
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL schwarz/grau
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p513696
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729069319
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Dassy® Winterjacke Austin

Ausführung:
  • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
  • Cordura® Ellbogen-Patches
  • vorgeformte Ärmel
  • elastischer Bund
  • verdeckter langer Reißverschluss
  • Innenreißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche
  • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Ausweishalter
  • Handytasche
  • Stiftefach
  • 2 Innentaschen
  • abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug
  • wattiertes Futter
  • wasserdichter Stoff
  • winddichter Stoff
  • atmungsaktiver Stoff
  • Doppelte Kappnähte
  • wasserdicht verschweißte Nähte
  • wasserdichtes Kleidungsstück
  • nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Normen:
EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3
EN 14058:2004 - Klasse 1.3.2.X.X

Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Dassy
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/grau
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, DASSY-JACKE AUSTIN PES90 (240GR) schwarz/grau 2XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 84,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,61*
€ 93,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,58*
€ 96,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 104,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479002XL
ab € 66,42*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479003XL
ab € 66,26*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900L
ab € 66,33*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900M
ab € 66,37*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900S
ab € 66,23*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XL
ab € 66,29*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XS
ab € 66,66*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876002XL
ab € 66,46*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876003XL
ab € 66,47*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600L
ab € 66,35*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600M
ab € 66,47*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600S
ab € 66,39*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XL
ab € 66,26*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XS
ab € 66,63*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783002XL
ab € 76,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.