Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL grau/schwarz
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL grau/schwarz
Dassy Winterjacke Austin Gr. 2XL grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p513703
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729069388
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Dassy® Winterjacke Austin

Ausführung:
  • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
  • Cordura® Ellbogen-Patches
  • vorgeformte Ärmel
  • elastischer Bund
  • verdeckter langer Reißverschluss
  • Innenreißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche
  • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Ausweishalter
  • Handytasche
  • Stiftefach
  • 2 Innentaschen
  • abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug
  • wattiertes Futter
  • wasserdichter Stoff
  • winddichter Stoff
  • atmungsaktiver Stoff
  • Doppelte Kappnähte
  • wasserdicht verschweißte Nähte
  • wasserdichtes Kleidungsstück
  • nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Normen:
EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3
EN 14058:2004 - Klasse 1.3.2.X.X

Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Wassersäule:
10.000 mm
Material:
100% Polyester
Gewicht:
240 g/m²
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Dassy
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
2XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,88*
€ 95,12*
7 Tage
270
€ 5,90*
ab € 75,10*
€ 95,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,11*
€ 97,69*
Frei Haus
ab € 92,11*
€ 116,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479003XL
ab € 72,83*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900L
ab € 72,92*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900M
ab € 72,91*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900S
ab € 72,91*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XL
ab € 72,88*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XS
ab € 72,60*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876002XL
ab € 72,67*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876003XL
ab € 73,01*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600L
ab € 72,82*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600M
ab € 72,77*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600S
ab € 72,55*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XL
ab € 72,86*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XS
ab € 72,33*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783002XL
ab € 76,51*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783003XL
ab € 76,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.