| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5226753 Herst.-Nr.: 1145-930-10-S EAN/GTIN: 5702820561864 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930
Ausführung: - mechanischer Stretch
- atmungsaktiv, wasser- und winddicht mit geklebte Nähten
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- Außentasche mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- D-Ring an der rechten Tasche
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck eignet
- Bekleidungsklasse 3
Material: 100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
Pflegehinweise: Kein Weichspülmittel verwenden Hängend trocknen Maximale Anzahl Waschgänge: 50 Separat waschen
Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzparka | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 20.000 mm | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Größe: | S | Farbe: | orange | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 190 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschutz parka, ENGEL, Warnschutz, Shellparka, Safety, 1145-930, Gr. |
| | |
| |