| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5226764 Herst.-Nr.: 1145-930-101-S EAN/GTIN: 5702820561956 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930
Ausführung: - mechanischer Stretch
- atmungsaktiv, wasser- und winddicht mit geklebte Nähten
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne
- Außentasche mit Reißverschluss
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- D-Ring an der rechten Tasche
- Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck eignet
- Bekleidungsklasse 3
Material: 100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
Pflegehinweise: Kein Weichspülmittel verwenden Hängend trocknen Maximale Anzahl Waschgänge: 50 Separat waschen
Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 190 g/m² | Ausführung: | Warnschutzparka | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 20.000 mm | Farbcode: | 101 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | ENGEL | Größe: | S | Farbe: | orange/grün | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 149,10* | € 185,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,59* | € 191,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|