Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-44 Gr. 35/36 apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-44 Gr. 35/36 apfelgrün
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-44 Gr. 35/36 apfelgrün
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-44 Gr. 35/36 apfelgrün
Artikel-Nr.:
     5417B-p5227096
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6665-1120-44-35/36
EAN/GTIN:
     4035386357345
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Größe:
35/36
Farbe:
apfelgrün
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
44
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd lang, herren hemd, herrenhemd grün, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,98*
€ 49,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 55,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.