Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Hakro Damen Activehose #723 Gr. M tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p5247261
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0723034005
EAN/GTIN:
     4045981168284
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hakro Damen Activehose #723

Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose für Damen, mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. 

  • Material: Obermaterial aus 90 % 
  • Polyamid und 10 % Elasthan;
  • Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan 
  • Gewicht: Obermaterial 160 g/qm; 
  • Ripstop-Einsätze 210 g/qm 
  • Eigenschaft: atmungsaktiv 
  • Passform: Regular Fit 
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 
  • Waschtemperatur: 40 Grad Celsius 
  • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
165
Internetfarbe:
blau
Größe:
M
Farbe:
tinte
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
90% Polyamid / 10% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,68*
€ 57,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,44*
€ 58,29*
10 Tage
290
€ 5,90*
ab € 46,94*
€ 61,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 63,74*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,08*
€ 86,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
723-1132-2XL
ab € 42,68*
Ähnlich
Hakro
723-1132-3XL
ab € 47,48*
Ähnlich
Hakro
723-1132-L
ab € 42,76*
Ähnlich
Hakro
723-1132-S
ab € 42,95*
Ähnlich
Hakro
723-1132-XL
ab € 42,72*
Ähnlich
Hakro
723-1132-XS
ab € 42,78*
Ähnlich
Hakro
0723005008
ab € 43,03*
Ähnlich
Hakro
0723005002
ab € 42,76*
Ähnlich
Hakro
0723005009
ab € 47,67*
Ähnlich
Hakro
0723005006
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0723005005
ab € 42,83*
Ähnlich
Hakro
0723005004
ab € 42,69*
Ähnlich
Hakro
0723005007
ab € 42,75*
Ähnlich
Hakro
0723005003
ab € 42,99*
Ähnlich
Hakro
0723034002
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.